GN40-60-M8-50-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-60-M8-50-A1-S
Rubix:1863304
Hersteller:GN 40-60-M8-50-A1-S
EAN:4045525035850
GN40-60-M8-50-A1-S Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-60-M8-50-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht95 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
Zolltarifcode84879059
4,04 exkl. MwSt.
/ Stück
4,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm