GN40-50-M16-125-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-50-M16-125-A1-UK
Rubix:1129292
Hersteller:GN 40-50-M16-125-A1-UK
EAN:4045525032323
GN40-50-M16-125-A1-UK Stellfuss mit Kunststoffkappe

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-50-M16-125-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht241 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
6,53 exkl. MwSt.
/ Stück
7,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm