GN40-40-M16-37-A0-X Stellfuß ohne Gummiauflage

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-40-M16-37-A0-X
Rubix:1863097
Hersteller:GN 40-40-M16-37-A0-X
EAN:4045525031395
GN40-40-M16-37-A0-X Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-40-M16-37-A0-X Stellfuß ohne Gummiauflage


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht91 g
Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge37 mm
Zolltarifcode84879059
3,94 exkl. MwSt.
/ Stück
4,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

37 mm