Stellfuß Elesa+Ganter GN 40-40-M16-100-A1-UK, Gewindegröße: M16
Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 40-40-M16-100-A1-UK
Rubix:1129171
Hersteller:GN 40-40-M16-100-A1-UK
EAN:4045525031180



Produktdetails : GN40-40-M16-100-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 40 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 100 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
100 mm
