GN40-40-M12-60-A3-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-40-M12-60-D3-S
Rubix:1863079
Hersteller:GN 40-40-M12-60-D3-S
EAN:4045525031074
GN40-40-M12-60-A3-S Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-40-M12-60-A3-S Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht91 g
Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge60 mm
Zolltarifcode84879059
5,48 exkl. MwSt.
/ Stück
6,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

60 mm