GN339-29-M8-55-KR-ST Stellfuß, rutschfest, Verstellspindel starr, Stahl
Stellfüße, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 339-29-M8-55-KR-ST
Rubix:354241
Hersteller:GN 339-29-M8-55-KR-ST
EAN:4045525443938





Produktdetails : GN339-29-M8-55-KR-ST Stellfuß, rutschfest, Verstellspindel starr, Stahl
Stellfüße GN 339 werden bei Geräten eingesetzt, bei denen für die Justierung zwischen Fuß und Schraube keine Gelenkverbindung erforderlich ist. Sie zeichnen sich durch eine geringe Bauhöhe aus. Die gleitfähige bzw. rutschfeste Kunststoffkappe ist solide im Fuß "verankert".
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 29 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 55 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
