GN30-120-M24-125-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-120-M24-125-A1-UK
Rubix:1127174
Hersteller:GN 30-120-M24-125-A1-UK
EAN:4045525983441
GN30-120-M24-125-A1-UK Stellfuss mit Mutter, mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-120-M24-125-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1100 g
Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem24
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
21,34 exkl. MwSt.
/ Stück
25,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm