Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-120-M20-65-A1-X
Rubix:1860176
Hersteller:GN 30-120-M20-65-A1-X
EAN:4045525007123



Produktdetails : GN30-120-M20-65-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 820 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 120 mm |
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 65 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
65 mm
