GN30-120-M20-100-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-120-M20-100-A1-U
Rubix:1127106
Hersteller:GN 30-120-M20-100-A1-U
EAN:4045525983236
GN30-120-M20-100-A1-U Stellfuss ohne Mutter, mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-120-M20-100-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht888 g
Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge100 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
17,72 exkl. MwSt.
/ Stück
21,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm