GN30-100-M20-125-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-100-M20-125-A1-U
Rubix:1127114
Hersteller:GN 30-100-M20-125-A1-U
EAN:4045525982550
GN30-100-M20-125-A1-U Stellfuss ohne Mutter, mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-100-M20-125-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht650 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
14,99 exkl. MwSt.
/ Stück
17,84 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm