GN30-100-M12-80-A2-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-100-M12-80-A2-SK
Rubix:1127100
Hersteller:GN 30-100-M12-80-A2-SK
EAN:4045525982208
GN30-100-M12-80-A2-SK Stellfuss mit Mutter, mit weisser Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-100-M12-80-A2-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht634 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge80 mm
Zolltarifcode84879059
13,98 exkl. MwSt.
/ Stück
16,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

80 mm