Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-100-M10-45-A2-X
Rubix:1860167
Hersteller:GN 30-100-M10-45-A2-X
EAN:4045525007031



Produktdetails : GN30-100-M10-45-A2-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 347 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 100 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
45 mm
