Stellfuß Elesa+Ganter GN 30-100-M10-50-A2-SK, Gewindegröße: M10
Stellfüße, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 30-100-M10-50-A2-SK
Rubix:1127116
Hersteller:GN 30-100-M10-50-A2-SK
EAN:4045525981966



Produktdetails : GN30-100-M10-50-A2-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 368 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 100 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
50 mm
