Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-80-M16-75-A1-U
Rubix:1127474
Hersteller:GN 30-80-M16-75-A1-U
EAN:4045525985926



Produktdetails : GN30-80-M16-75-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 75 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
75 mm
