Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-80-M10-100-A1-S
Rubix:1127365
Hersteller:GN 30-80-M10-100-A1-S
EAN:4045525985469



Produktdetails : GN30-80-M10-100-A1-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m10 |
| Gewindelänge | 100 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
100 mm
