GN30-80-M8-50-A1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-80-M8-50-A1-SK
Rubix:1127509
Hersteller:GN 30-80-M8-50-A1-SK
EAN:4045525986756
GN30-80-M8-50-A1-SK Stellfuss mit Mutter, mit Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-80-M8-50-A1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht140 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
8,87 exkl. MwSt.
/ Stück
10,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm