GN30-60-M16-200-A2-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 30-60-M16-200-A2-UK
Rubix:1127345
Hersteller:GN 30-60-M16-200-A2-UK
EAN:4045525985278



Produktdetails : GN30-60-M16-200-A2-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 200 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
200 mm
