GN30-60-M16-125-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 30-60-M16-125-A1-UK
Rubix:1127359
Hersteller:GN 30-60-M16-125-A1-UK
EAN:4045525985063



Produktdetails : GN30-60-M16-125-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 330 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 125 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
125 mm
