Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-60-M16-75-A1-U
Rubix:1127353
Hersteller:GN 30-60-M16-75-A1-U
EAN:4045525985162



Produktdetails : GN30-60-M16-75-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 240 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 75 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
75 mm
