GN30-60-M10-60-A2-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-60-M10-60-A2-SK
Rubix:1127309
Hersteller:GN 30-60-M10-60-A2-SK
EAN:4045525984707
GN30-60-M10-60-A2-SK Stellfuss mit Mutter, mit weisser Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-60-M10-60-A2-SK Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge60 mm
Zolltarifcode84879059
7,40 exkl. MwSt.
/ Stück
8,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

60 mm