Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-50-M16-75-A1-U
Rubix:1127269
Hersteller:GN 30-50-M16-75-A1-U
EAN:4045525984271



Produktdetails : GN30-50-M16-75-A1-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 192 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 75 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
75 mm
