Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-50-M8-63-A2-S
Rubix:1127229
Hersteller:GN 30-50-M8-63-A2-S
EAN:4045525984530



Produktdetails : GN30-50-M8-63-A2-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
63 mm
