GN42-80-M16-150-A0-UK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-80-M16-150-A0-UK
Rubix:1129926
Hersteller:GN 42-80-M16-150-A0-UK
EAN:4045525050600
GN42-80-M16-150-A0-UK Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-80-M16-150-A0-UK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht390 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge150 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
7,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

150 mm