GN42-60-M16-200-A0-UK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-60-M16-200-A0-UK
Rubix:1129918
Hersteller:GN 42-60-M16-200-A0-UK
EAN:4045525049505
GN42-60-M16-200-A0-UK Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-60-M16-200-A0-UK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht400 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge200 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
7,76 exkl. MwSt.
/ Stück
9,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

200 mm