GN42-60-M16-150-A1-UK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-60-M16-150-A1-UK
Rubix:1129903
Hersteller:GN 42-60-M16-150-A1-UK
EAN:4045525049468
GN42-60-M16-150-A1-UK Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-60-M16-150-A1-UK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht325 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge50 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
8,10 exkl. MwSt.
/ Stück
9,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm