GN42-60-M12-80-A0-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-60-M12-80-A0-SK
Rubix:1129869
Hersteller:GN 42-60-M12-80-A0-SK
EAN:4045525049260
GN42-60-M12-80-A0-SK Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-60-M12-80-A0-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge80 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
5,17 exkl. MwSt.
/ Stück
6,15 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

80 mm