GN42-60-M10-50-A1-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-60-M10-50-A1-S
Rubix:1864549
Hersteller:GN 42-60-M10-50-A1-S
EAN:4045525048881
GN42-60-M10-50-A1-S Stellfuß Mit Befestigungslasche

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-60-M10-50-A1-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht130 g
Fußdurchmesser60 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge50 mm
Zolltarifcode84879059
4,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm