GN42-50-M16-200-A0-U Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße mit Befestigungslasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 42-50-M16-200-A0-U
Rubix:1864391
Hersteller:GN 42-50-M16-200-A0-U
EAN:4045525048393



Produktdetails : GN42-50-M16-200-A0-U Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 50 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
200 mm