GN32-100-M20-125-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 32-100-M20-125-A1-UK
Rubix:1128488
Hersteller:GN 32-100-M20-125-A1-UK
EAN:4045525987159
GN32-100-M20-125-A1-UK Laschenstellfuss mit Mutter

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN32-100-M20-125-A1-UK Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht720 g
Fußdurchmesser100 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879059
18,82 exkl. MwSt.
/ Stück
22,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm