GN32-80-M20-62-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße mit Befestigungslasche, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 32-80-M20-62-A1-X
Rubix:1861877
Hersteller:GN 32-80-M20-62-A1-X
EAN:4045525023260



Produktdetails : GN32-80-M20-62-A1-X Stellfuß mit Gummiauflage und Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße GN 32 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 62 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
62 mm
