GN245-125-M30-136-BG Stellfuß Verstellspindel mit Kugelauflage

Stellfüße mit Befestigungsbohrung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 245-125-M30-136-BG
Rubix:351597
Hersteller:GN 245-125-M30-136-BG
EAN:4045525108738
GN245-125-M30-136-BG Stellfuss mit Mutter mit Gummiauflage Elesa

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser125 mm
Gewindegrößem30
Gewindelänge136 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN245-125-M30-136-BG Stellfuß Verstellspindel mit Kugelauflage


Stellfüße GN 245 zeichnen sich durch eine hohe statische Belastbarkeit aus. Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch des Kunststofftellers kommen kann. Die Werte wurden durch eine Versuchsreihe ermittelt, bei der eine begrenzte Anzahl von Gelenkfüßen eine begrenzte Zeit durch eine senkrecht zum Teller wirkende, statische Kraft beaufschlagt wurde.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1300 g
Fußdurchmesser125 mm
Gewindegrößem30
Gewindelänge136 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
41,72 exkl. MwSt.
/ Stück
49,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Gewindegröße

Gewindelänge