GN839-30-M10-18 Stellfuß, starr

Stellfuß, Verstellspindel Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 839-30-M10-18
Rubix:1867325
Hersteller:839-30-M10-18
EAN:4045525113022
GN839-30-M10-18 Stellfuß, Starr

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser30 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN839-30-M10-18 Stellfuß, starr


Nivellierfüße GN 839 werden dort eingesetzt, wo keine gelenkige Verbindung zwischen Fuß und Stellschraube erforderlich ist. Der Kreuzschlitzantrieb an der Unterseite ist für eine schnelle Vormontage ausgelegt. Der in der Tabelle angegebene Wert für die Belastbarkeit ist ein Näherungswert, der je nach Einsatzbedingungen zum Bruch der Kunststoff-Nivellierfüße führen kann. Der entsprechende Sicherheitskoeffizient muss berücksichtigt werden.

Technische Informationen


Attribute
Fußdurchmesser30 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge30 mm
Zolltarifcode84879090
0,46 exkl. MwSt.
/ Stück
0,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen