K0676.3008X030 Stellfuß, 6-Kant, Polyethylen
Stellfuß mit Sechskant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0676.3008X030
Rubix:941149
EAN:4059245200382



Dokumente
Produktdetails : K0676.3008X030 Stellfuß, 6-Kant, Polyethylen
Werkstoff: Polyethylen. Schraube Stahl. Ausführung: schwarz. Schraube verzinkt. Bestellbeispiel: K0676.2006X020 (Länge L mit angeben) Hinweis: Stellfuß mit Sechskant-Stellfläche. Starre Ausführung.
STELLFUß
•H1=Gesamthöhe: 38 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20,2 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 30 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 30 mm |
| Gesamthöhe | 38 mm |
| Fußmaterial | stahl |
| Statische Last | 3 kN |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen