3110020805 Stehhilfe ESD Fin Integralschaum schwarz

Stehhilfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:9900060135
Rubix:2080938
3110020805 Stehhilfe ESD Fin Integralschaum schwarz

Technische Zusammenfassung

Typ3110020805 stehhilfe esd fin integralschaum schwarz

Produktdetails : 3110020805 Stehhilfe ESD Fin Integralschaum schwarz


ESD Stehhilfe Modell Fin • Sitzfläche: um 20° schwenkbar • Breiter Komfort-Sitz aus SoftTouch-PU-Schaum: unempfindlich, pflegeleicht, abwaschbar • Griffe: zum Halten, Ziehen, Tragen, seitlich in die Sitzfläche integriert • Standsäule: aus Aludruckguss, leicht, robust, langlebig, ergonomisch um 4° nach vorne geneigt • Sitzhöhen-Einstellung: stufenlos, mit Gasdruckfeder • Federnd: komfortable Gasfeder • Wendegleiter: für harte und weiche Böden • Ableitwiderstand von 106 Ω erfüllt damit die die ESD-Norm EN 61340-5-1 Hinweis: Intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung. Kein Kippen oder Wackeln, flächeneffizient und platzsparend.

Technische Informationen


Attribute
Typ3110020805 stehhilfe esd fin integralschaum schwarz
346,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
412,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage