K0618.1251512 Steckverbinder, Kreuzstück, Polyamid
Steckverbinder-Vierkantrohr Kreuzstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0618.1251512
Rubix:517477
EAN:4059245195985



Dokumente
Produktdetails : K0618.1251512 Steckverbinder, Kreuzstück, Polyamid
Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt.Bestellbeispiel: K0618.1201512Hinweis: Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar.Zubehör: - Vierkantrohre K0627 - Vierkantrohre mit Steg K0628
Steckverbinder Kreuzstück
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 179 g |
|---|---|
| Typ | steckverbinder k0618 |
| Werkstoff | polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen