9630640041 Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/4Zoll 41 x62,5mm
Steckschlüsseleinsatz 3/4 Zoll UD-Profil 19mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:D 32 41
Rubix:1243411
Hersteller:6273050
EAN:4010886627303

Produktdetails : 9630640041 Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/4Zoll 41 x62,5mm
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt, * nicht genormt
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 558 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
| Durchmesser | 41 mm |
| Länge | 62,5 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Gewicht | 558 g |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std