Steckschlüsseleinsatz Facom J.14HLA, Antriebsvierkant: 3/8 '' | Durchmesser: 18 mm | Länge: 55 mm

Steckschlüssel Sechskant 3/8 Zoll FACOM

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:J.14HLA
Rubix:3669886
EAN:3148510273945
brand logo
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant3/8 ''
Durchmesser18 mm
Länge55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : J.14HLA Steckschluessel 3/8'' 6-Kant lang 14 mm


Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") lang Abtrieb OGV -Sechskant-Profil SW 22 mm

Produktstärken:
OGV -Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
glanzverchromt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht67 g
Verpackungsmaße (L x B x H)55x20x20 mm
Gewicht der Verpackung63 g
Antriebsvierkant3/8 ''
Durchmesser18 mm
Länge55 mm
Vierkant14 mm
Endbearbeitungglänzend
Gewicht60 g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,54 exkl. MwSt.
/ Stück
17,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an