Steckschlüsseleinsatz Facom J.20H, Antriebsvierkant: 3/8 '' | Durchmesser: 22.2 mm | Länge: 33 mm
Steckschlüssel 3/8 6kant SW 12mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:J.20H
Rubix:3715027
EAN:3148510275208



Produktdetails : J.20H Steckschluessel 3/8'' 6-Kant 20mm
Steckschlüssel Antrieb Innenvierkant 10 mm (3/8") Abtrieb OGV -Sechskant-Profil SW 23 mm
Produktstärken:
OGV -Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
glanzverchromt
Produktstärken:
OGV -Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
glanzverchromt
Stärken
- OGV®-Profil: höhere Kraftübertragung ohne Beschädigung der Mutter. - Erhältlich als Set auf einem Metallgestell (Ref. J. 40U). - Ausführung: Hochglanzverchromt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 32x26x26 mm |
| Gewicht der Verpackung | 65 g |
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Durchmesser | 22,2 mm |
| Länge | 33 mm |
| Gewicht | 70 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage