JX.40 Verbindungsstueck 3/8'' fuer Torx T40
Steckschlüssel 3/4 6kant Stifteinlage SW 14
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:JX.40
Rubix:3713806
EAN:3148515066207



Produktdetails : JX.40 Verbindungsstueck 3/8'' fuer Torx T40
Schraubendreheinsatz Antrieb Innenvierkant 20 mm (3/4") Abtrieb Innensechskant 22 mm
Produktstärken:
Auswechselbare Bits mit Verriegelung durch einrastenden Stift
verchromt, mit phosphatiertem Einsatz
Produktstärken:
Auswechselbare Bits mit Verriegelung durch einrastenden Stift
verchromt, mit phosphatiertem Einsatz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 40x30x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 46 g |
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 52,5 mm |
| Durchmesser | 6,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage