Spannschlüssel Gedore 2133 T 7, Typ: Steckschlüssel | Öffnung: 7 | Länge: 222 mm
Steckschlüssel 2K t Griff - 2133 T
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:2133 T 7
Rubix:1045509
Hersteller:2647656
EAN:4010886933404

Produktdetails : 2133 T 7 Steckschlüssel mit 2K-T-Griff 7mm
Mit Aufhängeloch, Kopftiefe 25 mm, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Stärken
• Hohe Belastbarkeit: Gefertigt aus 31CrV3 Chrom-Vanadium-Stahl für maximale Stabilität
• Ergonomischer Komfort: Zweikomponenten-Griff für sicheren Halt und reduzierte Ermüdung
• Praktische Handhabung: Aufhängeloch für schnelle, platzsparende Organisation
• Ergonomischer Komfort: Zweikomponenten-Griff für sicheren Halt und reduzierte Ermüdung
• Praktische Handhabung: Aufhängeloch für schnelle, platzsparende Organisation
Anwendungen
Dieser Steckschlüssel eignet sich ideal für Montage-, Verschraubungs- und Wartungsarbeiten, bei denen Präzision und hohe Belastbarkeit gefragt sind. Dank seines handlichen Formats ist er optimal für Werkstätten, Produktionsbetriebe, Instandhaltungsabteilungen sowie für Anwendungen im Bauwesen, in der Automobilbranche und im Maschinenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 101 g |
|---|---|
| Öffnung | 7 |
| Länge | 222 mm |
| Typ | steckschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen