Explosionsgeschützte Fassung Facom S.25SR, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Länge: 43 mm | Durchmesser: 25 mm

Steckschlüssel 1/2 Zoll, SW 15mm, funkenfrei

Siehe technische Informationen
Referenzen
Facom:S.25SR
Rubix:3715053
EAN:3148518681414
brand logo
Technische Zusammenfassung
Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser25 mm
Länge43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S.25SR Steckschluessel funkenfrei 1/2'' 25 mm


Steckschlüssel funkenfrei Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") Abtrieb Zwölfkant-Profil SW 32 mm

Produktstärken:
Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht169 g
Verpackungsmaße (L x B x H)44x37x37 mm
Gewicht der Verpackung169 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Durchmesser25 mm
Länge43 mm
Werkstoffkupfer-beryllium
Anzahl Kanten12
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,53 exkl. MwSt.
/ Stück
152,95 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an