Explosionsgeschützte Fassung Facom S.21SR, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Länge: 43 mm | Durchmesser: 21 mm
Steckschlüssel 1/2 Zoll, SW 15mm, funkenfrei
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:S.21SR
Rubix:3715078
EAN:3148518681094

Produktdetails : S.21SR Steckschluessel funkenfrei 1/2'' 21 mm
Steckschlüssel funkenfrei Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") Abtrieb Zwölfkant-Profil SW 32 mm
Produktstärken:
Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
Produktstärken:
Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 44x31x31 mm |
| Gewicht der Verpackung | 120 g |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Durchmesser | 21 mm |
| Länge | 43 mm |
| Werkstoff | kupfer-beryllium |
| Anzahl Kanten | 12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,09 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar