3210000745 Steckregal AR 150 kg 2000x1000x400mm 5Böd verz

Steckregalsystem - Anbauregal

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:9900003137
Rubix:1010033
EAN:4004514202680
3210000745 Steckregal AR 150 kg 2000x1000x400mm 5Böd verz

Technische Zusammenfassung

Modellmultiplus150
Breite400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210000745 Steckregal AR 150 kg 2000x1000x400mm 5Böd verz


Produkteigenschaften:
• Ausführung: Anbauregal
• Maße BxTxH: 1000x400x2000 mm
• Anzahl Böden: 5
• Feldlast 150 kg: 1,3 t
• Oberfläche: sendzimirverzinkt
• Tragkraft Fachböden: 150 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last)
• Raster-Höhenverstellung: 25 mm
• Aussteifung: Kreuzstrebe
• Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster)
• Einseitig nutzbar

Hinweise zum Aufbau:
• Aufbaumaß - Grundregal: Nennlänge + 60 mm
• Aufbaumaß - Anbauregal: Nennlänge + 6 mm
• Aufbaumaß - Rahmentiefe gesamt: (Nenntiefe + 36 mm) x 2
SCHULTE Steckregalsystem MULTIplus150 - Anbauregal, 150 kg, 2000x1000x400 mm

Anwendungen

Ideal für Regalzeilen Rücken an Rücken (Kreuzstreben-Variante), von beiden Seiten frei zugängliche Regalzeilen oder durchgehende Lagerung von langem Lagergut (Längenriegel-Variante).

Technische Informationen


Attribute
Modellmultiplus150
Breite400 mm
Länge1000 mm
140,76 exkl. MwSt.
/ Stück
167,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage