3210001555 Steckregal AR 250 kg 3000x1000x600mm 7Böd 7035
Steckregal AR 250 kg 3000x1000x600mm 7Böd 7035
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003940
Rubix:1100579
EAN:4004514204196
Produktdetails : 3210001555 Steckregal AR 250 kg 3000x1000x600mm 7Böd 7035
Steckregalsystem RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 250 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoff-pulverbeschichtet • Tragkraft Fachböden: 250 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
330,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
393,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


