DTT 42 8 Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 8 mm

Steckdosenschlüssel t-grip - DTT 42

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:DTT 42 8
Rubix:1243605
Hersteller:1669583
EAN:4010886836194
DTT 42 8 Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 8 mm

Technische Zusammenfassung

Abdruckhex / allen
Abdruckgröße8 mm
Länge250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DTT 42 8 Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 8 mm


Der Gedore T-Griff-Innensechskantschlüssel DTT 42 ist für das Anziehen und Lösen von Innensechskantschrauben konzipiert. Der feste T-Griff und die drei gleich großen Sechskantenden ermöglichen den Einsatz auch bei unterschiedlichen Platzverhältnissen und schwer zugänglichen Verschraubungen.

Eigenschaften:
Dieser T-Griff-Innensechskantschlüssel verfügt über einen fest montierten Quergriff, der eine ergonomische und sichere Handhabung bei Schraubarbeiten unterstützt. Der runde Schaft ist mit drei identischen Sechskantenden ausgestattet und bietet dadurch hohe Flexibilität bei unterschiedlichen Einbausituationen und begrenztem Arbeitsraum.
Gefertigt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl 58CrV4C, überzeugt das Werkzeug durch eine hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer auch bei häufigem Einsatz. Die vollständig verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und erhöht die Widerstandsfähigkeit im täglichen Industrieeinsatz.

Spezifikationen:
• Typ: T-Griff-Innensechskantschlüssel
• Griff: fester Quergriff (T-Griff)
• Schaftform: rund
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl 58CrV4C
• Oberfläche: verchromt
• Anzahl Sechskantenden: 3
• Ausführungen:
• DTT 42 3: Schlüsselweite 3 mm, Abmessungen 150 × 75 mm, Gewicht 0,042 kg
• DTT 42 4: Schlüsselweite 4 mm, Abmessungen 180 × 90 mm, Gewicht 0,064 kg
• DTT 42 5: Schlüsselweite 5 mm, Abmessungen 180 × 90 mm, Gewicht 0,092 kg
• DTT 42 6: Schlüsselweite 6 mm, Abmessungen 210 × 105 mm, Gewicht 0,134 kg
• DTT 42 8: Schlüsselweite 8 mm, Abmessungen 250 × 125 mm, Gewicht 0,224 kg
• DTT 42 10: Schlüsselweite 10 mm, Abmessungen 300 × 150 mm, Gewicht 0,418 kg

Stärken

• Drei identische Sechskantenden für maximale Flexibilität bei beengten Platzverhältnissen
• Fester T-Griff für eine optimale Kraftübertragung beim Anziehen und Lösen von Schrauben
• Langer Schaft zum Erreichen tief liegender oder schwer zugänglicher Innensechskantschrauben
• Robuste Ausführung aus Chrom-Vanadium-Stahl für den professionellen Dauereinsatz
• Verchromte Oberfläche für erhöhten Korrosionsschutz und lange Lebensdauer

Anwendungen

Der T-Griff-Innensechskantschlüssel eignet sich für Montage-, Wartungs- und Demontagearbeiten an Innensechskantschrauben. Er ist ideal für den Einsatz in Werkstätten, der industriellen Instandhaltung, bei Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Dank der T-Griff-Konstruktion lassen sich auch versenkte oder schwer zugängliche Verschraubungen sicher und komfortabel bearbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße8 mm
Länge250 mm
Zolltarifcode82054000
21,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,56 € inkl. MwSt.