32 21 Steckschlüsseleinsatz 3/4 Zoll 6-kant 21 mm Gedore

Steckdose Sechskant UD-Profil 32

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:32 21
Rubix:1243326
Hersteller:6269960
EAN:4010886626993
32 21 Steckschlüsseleinsatz 3/4 Zoll 6-kant 21 mm Gedore

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser21 mm
Länge51,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32 21 Steckschlüsseleinsatz 3/4 Zoll 6-kant 21 mm Gedore


Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht228 g
Antriebsvierkant3/4 ''
Durchmesser21 mm
Länge51,5 mm
Endbearbeitungverchromt
Gewicht228 g
Zolltarifcode82042000
18,44 exkl. MwSt.
/ Stück
21,94 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std