Steckbolzen Elesa+Ganter GN 114.3-8-35, Werkstoff: Kunststoff/Edelstahl
Steckbolzen mit Axialsicherung, Edelstahl 1.4305
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 114.3-8-35
Rubix:575865
Hersteller:GN 114.3-8-35
EAN:4045525576452






Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff/edelstahl |
|---|---|
| Ausführung | gn 114.3 |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : GN114.3-8-35 Steckbolzen mit Axialsicherung, Edelstahl
Edelstahl-Steckbolzen mit Axialsicherung GN 114.3 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen. Mit dem Druckknopf wird die Sperrklinke “eingezogen”, über die Druckfeder wieder in Sperrstellung gebracht. Durch die rechteckige Form der Sperrklinken aus Edelstahl-Blech ergibt sich eine günstige, linienförmige „Anlage“ zur axialen Sicherung des Steckbolzens. Die in der Tabelle angegebenen Werte für die Belastbarkeit bei Scherbeanspruchung sind theoretisch ermittelte Richtwerte. Sie sind unverbindlich unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff/edelstahl |
| Ausführung | gn 114.3 |
| Bolzendurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen