4903/4 Federspanner-Satz 4 teillig
Stationärer Universal-Federspanner ∙ 4-teilig 4903/4 ∙ Anzahl Werkzeuge: 4
Siehe technische InformationenReferenzen
Hazet:HZ.4903/4
Rubix:1509702
EAN:4000896180561






Produktdetails : 4903/4 Federspanner-Satz 4 teillig
Mehr Sicherheit – dank lastfreier Montage Das perfekte Komplettpaket 4-teilig, Inhalt: 4900-2 A Sicherheits-Federspanner Grundgerät 4903-1 Grundträger 4903-2 Universal-Spannteller, verstellbar 4903-3 Universal-Spannplatte, verstellbar, inklusive Sicherheits-Adapter Universell einsetzbar für fast alle Feder-/ Stoßdämpferbeine Lastfreie Demontage/ Montage bei komplett entlastetem Dämpfer Innovatives Aufnahme- und Montagekonzept Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagerecht betätigen Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen (keine Überlastungsmöglichkeit) Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme Hohe Sicherheit Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeitsvorgangs Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener Komponenten SYSTEM 4900 Vorhandene Grundgeräte 4900-2 A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts) 4 Schritte zum Erfolg: 1. Federbein auf Spannteller über Greifer und Bremsen fixieren 2. Feder mit Universal-Spannplatte greifen 3. Spanner mit Umschaltknarre, Akku-Schrauber oder Pneumatik-Ratschenschrauber betätigen 4. Dämpfer lastfrei demontieren und Neuen montieren (danach umgekehrte Reihenfolge) Made In Germany Netto-Gewicht (kg): 66 kg Anzahl Werkzeuge: 4
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 4903/4 federspanner-satz 4 teillig |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.861,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.594,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
