K2064.2190 Starre Kupplung, geschlitzt, Edelstahl
STARRE KUPPLUNG GESCHLITZT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2064.2190
Rubix:3724764
Hersteller:K2064.2190
EAN:4059245833931



Dokumente
Produktdetails : K2064.2190 Starre Kupplung, geschlitzt, Edelstahl
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2064-1100 Hinweis: Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2064-1100 Hinweis: Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 48,2 |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage