K2064.1140 Starre Kupplung, geschlitzt, Stahl
STARRE KUPPLUNG GESCHLITZT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2064.1140
Rubix:3724715
Hersteller:K2064.1140
EAN:4059245833771



Dokumente
Produktdetails : K2064.1140 Starre Kupplung, geschlitzt, Stahl
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2064-1100 Hinweis: Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K2064-1100 Hinweis: Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen. Max. Drehzahl 4000 U/min. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 39,4 |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen